防水 ケーブルキャップのおすすめ人気ランキング

2026/04/28更新
462件の「防水 ケーブルキャップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電線防水キャップ」、「DXアンテナ 防水キャップ」、「防水キャップ 配管」などの商品も取り扱っております。
ケーブルグランド Mネジ モノタロウランキング1位
ケーブルを挿入した後締め付けて粉塵や水の侵入を防ぎ、引張りや振動によるケーブルの抜けを防ぎます。緩みを防ぐロック機能付き!
用途制御盤、ハンディコントローラ、中継ボックス、各種装置等のケーブル取り出しに。材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/PAナイロン(UL94V-2)、。シール/NBR。O-Ring/EPDM保護等級IP68
1個
65税込72
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

シーリングプラグ SPシリーズ タカチ電機工業ランキング2位
使用しないケーブルグランドの穴を塞ぐシーリングプラグです。 ケーブルグランドのゴムブッシュに差込み、キャップを締付ける事で防水する事が可能です。
材質ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)ほか
279税込307
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

防水キャップ 日本アンテナランキング3位
1個
189税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

終端止めキャップ(熱収縮防滴タイプ) デンカエレクトロンランキング4位
電源ケーブルやコントロールケーブルなどの端末保護用の熱収縮終端止めキャップです。 内側にホットメルト粘着剤がついているため、防滴に適しています。 紫外線やオゾンからの酸化防止にも効果的です。 接着後も屈曲性を保持します。 耐圧1000Vのケーブルや通信ケーブルの使用に適しています。
標準色伸び(%)>400(熱による劣化後/>300)体積抵抗率(Ωcm)>1014引張強度(MPa)>14収縮温度最低完全:120℃関連資料HSECカタログ.pdf(0.12MB) HSEC施工例.pdf(0.34MB)絶縁耐力>15KV/mm
1パック(10個)ほか
1,698税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)


信頼性の高いシール機能:軽い締付けで確実に密閉効果が得られ、電源コードやケーブルの引き込み部から油・水・粉塵の浸入を防止します。(保護等級:IP67適合)。ケーブルを確実にクランプ:ケーブルが引っ張られても内蔵のゴムスリーブがしっかり保持。ケーブルが抜けて接続不良や断線が発生するのを防ぎます。難燃性で有機溶剤に強く、機械的強度に優れた"ポリアミド"(UL認定材料)を使用しています。
材質本体・キャップ・ロックナット:ポリアミド(難燃グレード94V-O) ゴムスリーブ:NBR ゴムパッキン:クロロプレンゴム
1個ほか
199税込219
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(24種類の商品があります)

古河電工(古河電気工業)防水キャップ
エフレックス端部の防水用に使用します。 防水キャップ、シーリングテープ、PVCテープがセットになっています。 防水キャップをエフレックスの外側にネジ込み(エフレックスは壁面からテープ巻き分の長さを出しておく)、エフレックスの境目にシーリングテープを巻き、巻き終りをPVCテ ープで止めます。
1個
1,198税込1,318
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)


1袋(5個)ほか
349税込384
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(40種類の商品があります)

AVC(日本エイ・ヴィー・シー)排気用防水保護プラグ
外部からの水・油・粉塵の侵入を防止し外部との通気性を保つことで筐体内の結露を抑制したり、圧力上昇に伴うリーク問題の防止等に適してます。
材質本体・保護キャップ=66ナイロン、メンブレン=ePTFE、ワッシャ・シール=EPDMねじ長さ(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
1,198税込1,318
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

豊富なサイズバリエーションです。突起部の保護やケガ防止の安全対策として使用できます。
材質ポリ塩化ビニール(PVC)RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)ほか
999税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ(52種類の商品があります)

保護構造IP67適合 強いクランプ力で水・粉じんをシャットアウト!! 手で締めつけるだけで電線をしっかりクランプ 独自のWシール構造とOリングの使用で水・粉じんの侵入を防ぎます
用途各種電気配線器具(制御盤・中継ボックス・リミットスイッチ・モータなど)の電線引出部の保護および保持に。
1個ほか
179税込197
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(44種類の商品があります)

AVC(日本エイ・ヴィー・シー)SPRシールプラグ
SPRシールプラグです。 日本エイ・ヴィー・シー製。
1袋(10本)ほか
4,298税込4,728
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(28種類の商品があります)


金属製なので耐薬品・耐熱・耐候・耐衝撃性に優れています。 完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。(IP68) アイディアルなツメ(A型)は軽い締め付けで抜群のクランプ力を発揮します。
用途機械的強度、耐薬品、耐熱、耐候性を特別に要求される場合光沢シルバーシール単芯型使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398税込1,538
当日出荷から67日以内出荷
バリエーション一覧へ(100種類の商品があります)

ネジ式ホールプラグで防水性が高い。 ワッシャ使用時はIP68、未使用時はIP54。
用途スイッチBO×、端子BO×、コントロールBO×、リミットSW等のメクラ蓋用に ケーブルグランド・キャップコーン等の穴後の防水性を要求する特性防水性材質キャップ・ナット:66ナイロン(UL94V-2)。ワッシャー:エチレンプロピレンゴムねじの種類ミリネジ耐熱温度(℃)100
1袋(10個)ほか
1,398税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)


4C、5C以下の同軸ケーブルであれば、面倒な切り込み作業が不要でそのまま使用可。7C同軸ケーブルを使用する場合は、本体の点線に沿って切れ込みを入れて使用。キャップの長さはお好みに合わせて調整できます。耐水性・耐薬品性・耐候性・耐寒性・耐オゾン性に優れた石油系合成ゴム(EPDM)を使用。この素材は水道配管部品や自動車部品などとして、幅広い分野で使用されています。
外径(mm)Φ20×全長85内径(mm)Φ16.5、長さ80(円柱部)
1個
299税込329
当日出荷

ありそうでなかった二輪車用配線小物。カスタムパーツを装着したりする際には、ノーマルと同様の配線ですっきりと決めたいモノ。しっかりとした方法で配線しないと故障のもとにもなります。
寸法(mm)Φ8×Φ22×70
1個
399税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
289税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)